Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka 51

Č. pol.: 788041 51
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Rezný materiál: HM

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Rezný materiál HM
Počet rezných hrán Z 3
maximálna hĺbka separácie 60 mm
Použitie pre spínacie skrinky, krabice do dutých stien, rozvodné krabice, zabudované svietidlá
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 788041 51
EAN/GTIN 4058546228705
Číslo výrobcu 4932464925

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovové ozubenie pre dlhšiu životnosť aj pri vŕtaní hustých materiálov. Široký a hlboký odvod triesok pre ľahké odstránenie jadra vrtáka. Agresívna geometria ozubenia pre až 10-krát rýchlejší postup vŕtania v porovnaní s bimetalovými dierovacími pílami. Ideálne pre použitie v elektronike a inštalatérstve.

Použitie:

Na vŕtanie väčších otvorov a priechodov do rôznych materiálov: Murivo, ľahké stavebné materiály, plasty a drevo. Nevhodné na použitie v tvrdých materiáloch, ako je betón, žula, prírodný kameň a tvrdé tehly s tvrdosťou nad 30 N/mm².

Poznámka:

Používajte iba s rotáciou (bez príklepu).
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
    priemer vrtáka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka