Popis:
Rezný kotúč PREMIUM pre oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akéhokoľvek obrobku na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie v pohybe a priečne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. S týmto výrobkom máte zaručenú maximálnu životnosť a jedinečnú reznú schopnosť, a to aj vďaka nášmu špeciálnemu procesu lisovania Tyrolit a drsným bočným povrchom rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie na obrobku je minulosťou.
Charakteristika:
- Tvar: 41F Priamy rezný kotúč, tkané vlákno.
- Veľkosť zrna: 36
- Vs /max: 80 m/s
- Vhodnosť materiálu: Oceľ
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : A30N-BFP STEEL
- Rozmery (D x H x V): 350 x 2,5 x 25,4 mm
- Priemer nádoby: 350 mm
- Hrúbka: 2,5 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Nástroj pre: Stacionárne rezacie stroje
Výhoda:
- Obzvlášť drsný bočný povrch vďaka špeciálnemu procesu lisovania - výsledkom je nízke bočné trenie a žiadne zmatnenie na obrobku
- Výrobok ponúka maximálnu životnosť a reznú schopnosť
Použitie:
- Na spracovanie rôznych akostí ocele
- Na rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plného materiálu a profilov
- Ideálne na použitie na stacionárnych rezacích strojoch pri posuvnom a priečnom rezaní
Odporúčanie:
- Dodržujte maximálnu prípustnú obvodovú rýchlosť (80 m/s alebo 100 m/s)
Špeciálne vlastnosti:
- Dokonale sa hodí na obrobky s veľkými prierezmi
- Výnimočná rezná schopnosť a životnosť
- Žiadne zmatnenie farby na obrobku