Slepé nity PolyGrip®, hliník/oceľ, veľké balenie, ⌀ nitu/dĺžka drieku (D/L): 4/10

Č. pol.: 771010 4/10
Nový produkt
Nastavte cenu 500 ks (0,07 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ nitu/dĺžka drieku (D/L) Nastavte cenu 500 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PolyGrip®
Materiál nitovacieho tŕňa hliník, pozinkovaný
Materiál dutého nitu hliníková zliatina
Forma hlavy FK
Rozsah upínania 0,5 mm - 6,5 mm
Priemer otvoru 4,1 mm
Počet nitov (kusov) 500
Priemer dutého nitu D 4 mm
Dĺžka dutého nitu L 10 mm
Druh produktu Nity

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 771010 4/10
EAN/GTIN 4007081700078
Číslo výrobcu 1433826
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Prevedenie:

Slepé nity zabezpečujú trvalo bezpečné spojenie rôznych a citlivých materiálov, aj keď sú prístupné na jednej strane.
Tvar hlavy: Plochá okrúhla hlava = FK; veľká hlava = K.
Viacrozsahový slepý nit PolyGrip® je multitalentom, pokiaľ ide o splnenie ťažkých a náročných požiadaviek v priemyselnom prostredí. Či už ide o hliník, oceľ alebo ušľachtilú oceľ, vo vnútri alebo vonku, s tvrdým alebo mäkkým spojovacím materiálom, kritickými priemermi otvorov a toleranciami, PolyGrip® je takmer vždy záchranným riešením.

Charakteristika:

Veľký rozsah upnutia:
Jeden rozmer PolyGrip® môže nahradiť až päť rôznych rozmerov štandardných slepých nitov podľa normy DIN.
To vám dáva nasledujúce výhody:
Obmedzenie typu.
Zníženie počtu typov v sklade.
Zníženie rizika zámeny, a tým menej chýb pri spracovaní.

Výhoda:

  • Úspornosť – nahrádza až 5 rôznych rozmerov nitov.
  • Vynikajúci vnútorný povrch otvoru – kompenzuje nepresnosti vyvŕtaných otvorov.
  • Bezpečné zaistenie zvyškového tŕňa nitu – bez rušivých zvukov pri aplikácii.
  • Odolnosť voči striekajúcej vode za určitých podmienok.
  • Široká uzatváracia hlava pre vysokú bezpečnosť spojenia.

Použitie:

Univerzálne použitie.

Materiál:

Dutý nit – hliníková zliatina; tŕň nitu – oceľ, pozinkovaný.

Odporúčanie:

Slepé nity GESIPA® – základné pravidlo:
Hrúbka materiálu + priemer drieku nitu = dĺžka drieku nitu

Príklad:
Materiál: Plech 3 mm + plech 3 mm + otvor 4 mm = 10 mm dĺžka drieku nitu > Výsledkom je slepý nit 4 × 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka