Nabíjačka 1

Č. pol.: 770528 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Čas nabíjania na batériu 50 min - 100 min
Vstupné napätie 230 V
Východiskové napätie 14,4 V
Hmotnosť 0,6 kg
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 770528 1
EAN/GTIN 4007081053525
Číslo výrobcu 1457282

Popis

Vhodné pro:

Rýchlovýmenný lítiovo-iónový akumulátor: č. 770527

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo