{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka (ručné nitovacie kliešte) | 260 mm | |
pre slepé nity Hliník, meď | 2,4 mm - 5 mm | |
Pre slepé nity nerezová oceľ | 2,4 mm - 4 mm | |
Hmotnosť (Ručné nitovacie kliešte) | 575 g | |
Druh produktu | Ručné nitovacie kliešte |
Číslo položky | 770210 | |
EAN/GTIN | 4007081540025 | |
Číslo výrobcu | 1435457 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava s ručnými nitovacími kliešťami „Nitovací box NTX“
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
177,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
445 kus/y s okamžitým dodaním
62,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre slepé nity nerezová oceľ | 2,4 ;4 | |
Celková dĺžka (ručné nitovacie kliešte) | 260 | |
Hmotnosť (Ručné nitovacie kliešte) | 575 | |
pre slepé nity Hliník, meď | 2,4 ;5 | |
Druh produktu | Ručné nitovacie kliešte | Ručné nitovacie kliešte |