{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Model | 1BR/5 | |
Výkon v strihu Hrúbka plechu | do 5 mm | |
Výkon v strihu ⌀ okrúhlej ocele | do 11 mm | |
Dĺžka noža hore | 173 mm | |
Dĺžka noža dole | 150 mm | |
Hmotnosť | 12 kg | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 769930 1BR/5 | |
EAN/GTIN | 2050001933379 | |
Číslo výrobcu | 20128 |