Zlatnícke nožnice ohnuté, s nožnicovou rukoväťou, Celková dĺžka: 180

Č. pol.: 763280 180
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
861 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Dĺžka ostria 35 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 763280 180
EAN/GTIN 4045197890016
Číslo výrobcu 763280 180
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Tenký tvar:
zápustkovo kované zo špeciálnej strižnej ocele a špeciálne tvrdené. Hlava bez povrchovej úpravy, lakované ramená.

Použitie:

Šikovné univerzálne nožnice na strihanie tenkých plechov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka