Zlatnícke nožnice ohnuté, s otvorenou rukoväťou 180

Č. pol.: 763270 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Dĺžka ostria 35 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 763270 180
EAN/GTIN 4045197890009

Popis

Prevedenie:

Tenký tvar:
zápustkovo kované zo špeciálnej strižnej ocele a špeciálne tvrdené. Hlava bez povrchovej úpravy, lakované ramená.

Použitie:

Šikovné univerzálne nožnice na strihanie tenkých plechov.