Montážny hrot 20

Č. pol.: 759817 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 5 mm
Celková dĺžka 500 mm
Dĺžka kužeľa 170 mm
Hmotnosť 1 035 g
Druh produktu Priebojník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 759817 20
EAN/GTIN 4049002112409
Číslo výrobcu R449 500 1

Popis

Prevedenie:

Vyrobené zo špeciálnej nástrojovej ocele, kalené, rázová hlava kalená, osemhranná stopka lakovaná.