Drevené kladivo 70

Č. pol.: 756000 70
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka hlavy 140 mm
⌀ hlavy 70 mm
Dĺžka násady 320 mm
Hmotnosť 560 g
Materiál násady Jasanové dřevo
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 756000 70
EAN/GTIN 2050001006295

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva s dreva hrabu obyčajného s mierne vypuklými dráhami. Lisovaný kovový plášť bráni vyskočeniu hlavy kladiva. S rukoväťou z jaseňového dreva.

Norma:

DIN 7462 B
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
    ⌀ hlavy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka