Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom 80

Č. pol.: 753500 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SIMPLEX
⌀ hlavy kladiva 80 mm
Séria mäkké kladivo SIMPLEX
Hmotnosť 430 g
Farba čierna
Počet kusov 1
Tvrdosť stredne tvrdý
Materiál gumové zloženie
Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753500 80
EAN/GTIN 4030618301004
Číslo výrobcu 3202.080

Popis

Použitie:

Gumová kompozitná vložka zosilnená textilným vláknom, tvrdosť cca 93 Shore, odolná proti oleju a starnutiu, na šetrné polohovacie údery.