Palička SIMPLEX s vložkami Superplastik 40G

Č. pol.: 753100 40G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SIMPLEX
Séria mäkké kladivo SIMPLEX
Dĺžka hlavy s nástavcov 110 mm
⌀ nárazových plôch vložiek 40 mm
Dĺžka násady 280 mm
Celková dĺžka 330 mm
Hmotnosť 0,61 kg
Materiál púzdra oceľová liatina
Materiál vložky Superplastik, stredne tvrdé
Materiál násady Drevo
Farba biela
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753100 40G
EAN/GTIN 4030618300182
Číslo výrobcu 3007.040

Popis

Prevedenie:

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.
Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.
Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Použitie:

Sk. A = hliníkové teleso: Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.
Sk. G = teleso z temperovanej liatiny: Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradní díl:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Poznámka:

Popis veľkostí s A = hliníkové telo; G = telo z temperovanej liatiny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    pre ⌀ púzdra / materiál púzdra Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka