Násada na kladivo 300

Č. pol.: 751700 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 245 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 5111
Dĺžka násady 300 mm
pre kladivá s hmotnosťou 0,3 kg
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751700 300
EAN/GTIN 4028656482205
Číslo výrobcu PP27080

Popis

Prevedenie:

Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný.
Zahnutý tvar.

Norma:

DIN 5111 a DIN 5112.

Vhodné pro:

Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

Poznámka:

Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Dĺžka násady Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka