Medené kladivo s násadou z hikorového dreva 5000

Č. pol.: 751200 5000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 5 000 g
Dĺžka násady 800 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751200 5000
EAN/GTIN 4039067045637
Číslo výrobcu 070 H/5000 G

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva z medeného tyčového materiálu, zlomené hrany.
S násadou z hikorového dreva.

Náhradní díl:

Náhradná násada je dostupná pod č. 751205.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka