Mlat 6

Č. pol.: 751031 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
396 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 6 kg
Dĺžka násady 800 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751031 6
EAN/GTIN 4067263201038

Popis

Prevedenie:

Hlavica zápustkovo kovaná. Dráhy kalené a brunované podľa špecifikácie, hlava lakovaná v čiernej farbe, pracovné plochy bez povrchovej úpravy.
Kladivko so zahnutou násadou z hikorového dreva.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.