Stolárske kladivo 28

Č. pol.: 750700 28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 450 g
Štvorhranný kus dráhy 28 mm
Dĺžka násady 320 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750700 28
EAN/GTIN 2050001008541
Číslo výrobcu 100PE/28 MM

Popis

Prevedenie:

Kovaná hlava kladiva, kalená a temperovaná. Čierne lakovaný povrch, pracovné plochy bez povrchovej úpravy. S rukoväťou z jaseňového dreva.

Norma:

DIN 5109

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.