Zámočnícke kladivo s ochranným puzdrom násady 300

Č. pol.: 750100 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 300 g
Dĺžka násady 300 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750100 300
EAN/GTIN 4016134506666
Číslo výrobcu 5039930301

Popis

Prevedenie:

So zahnutým tvarom s násadou z hikorového dreva, lakované.
Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
Od veľ. 200 s ochranným puzdrom násady z ocele.

Norma:

Hlava kladiva podľa DIN 1041.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Náhradní díl:

Náhradná násada č. 752200, pre veľ. 50 dostupná pod č. 751700 250 a pre veľ. 100 pod č. 751700 260.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka