Pilník brzdového třmenu D.260 mm

Č. pol.: 74543101
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 74543101
EAN/GTIN 4018754279234
Číslo výrobcu 74543101
Číslo L L60010 6497
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Na odstraňovanie brzdového prachu, hrdze a nečistôt z hriadeľa brzdového strmeňa (kotúčové brzdy)
  • S 3-zložkovým držadlom

Charakteristika:

  • Dĺžka mm (L): 260 mm
  • Hmotnosť: 130g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka