Elektrikársky sekáč 250/10

Č. pol.: 743010 250/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Šírka čepele 12 mm
⌀ stopky 10 mm
Materiál Chróm-vanádiová špeciálna zliatina
Povrch chrómovaná
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 743010 250/10
EAN/GTIN 7610733283200
Číslo výrobcu PB 820.HG 3

Popis

Prevedenie:

Vyrobený z osemhrannej ocele s ochranou rúk. Úplne vytvrdené a temperované. Možné viacnásobné dodatočné brúsenie bez dodatočného tvrdenia. Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť (cca 59 HRC) pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Chróm-vanádiová špeciálna zliatina. Chrómovaný povrch.