Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, na materiály s obsahom železa, FW, Celková dĺžka: 135

Č. pol.: 726722 135
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: jemná fazetka
  • Materiál: Uhlíková oceľ (C70)

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 135 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zábrus jemná fazetka
Materiál Uhlíková oceľ (C70)
Šírka hlavy 13,5 mm
Dĺžka britov 8 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 2 mm
Povrch antireflexne fosfátované
s otváracou pružinou Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 726722 135
EAN/GTIN 4062406395025
Číslo výrobcu 726722 135
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Profesionálne strihacie kliešte s ľahkým strihom. Obe časti klieští sú presne spojené starostlivo opracovanými otvormi a brúsenými povrchmi, ktoré zabezpečujú presný strih. S otváracou pružinou a ergonomickými rukoväťami na bezpečnú a pohodlnú manipuláciu. 2-zložkový povlak rukoväti z nevodivého materiálu. Vhodné pre ESD.

Materiál:

Z uhlíkovej ocele (C70), presne vyrazená a tepelne upravená s protireflexným fosfátovaním.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka