Stranové štiepacie kliešte na plasty, 85° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 160

Č. pol.: 725570 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zábrus: bez fazety

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Zábrus bez fazety
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch leštená
Hlava 85° zalomené
s otváracou pružinou Áno
pre plasty Áno
prestaviteľná dorazová skrutka nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 725570 160
EAN/GTIN 4003773046820
Číslo výrobcu 72 21 160
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Rezanie bez skosenia pre rovný rez bez otrepov. Leštená hlava, ramená s plastovým povlakom a otváracia pružina.
Hlava zalomená v uhle 85°.

Použitie:

Na rezanie plastových odliatkov v jednej rovine (nie na kovy).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Vanádiová elektrická oceľ, kovaná, kalená v oleji.