Kliešte na poistné krúžky J3

Č. pol.: 719805 J3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 714 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie klieští na poistné krúžky: vnútorný krúžok rovný

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky vnútorný krúžok rovný
Celková dĺžka 225 mm
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov 40 mm - 100 mm
⌀ hrotov 2,3 mm
Norma DIN 5256 C
Tvar C
Tvar čeľustí rovné
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
Vymeniteľný hrot nie
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719805 J3
EAN/GTIN 4045197492661

Popis

Prevedenie:

Kované z jedného kusu. Čierne atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom.
S nasadenými presnými hrotmi.
Tvar C − rovné čeľuste.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnútorné poistné krúžky.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka