Opěrný talíř pro přilnavý brusný kotouč TFC 150 mm 23 otvory Medium

Č. pol.: 710009
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Druh produktu Oporný tanier

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 710009
EAN/GTIN 9003177100093
Číslo výrobcu 710009
Číslo L L50140 1929
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S podložkami PREMIUM pre kotúče Tyrolit Fast Change (TFC) ste ideálne vybavení na prácu s náhodnou orbitálnou brúskou. Špeciálne vyvinutá konštrukcia umožňuje vynikajúce odsávanie prachu. Pre vás to znamená, že toto príslušenstvo je ideálnou podporou pre vaše brúsne práce.

Charakteristika:

  • Tvar: Príslušenstvo kotúča
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : Rýchla výmena 23 OTVOROV Medium
  • Priemer nádoby: 150 mm
  • Vhodnosť materiálu: Nezávisle na materiáli
  • Nástroj pre: Excentrická brúska

Výhoda:

  • Ideálna podpora pre jemné dokončovacie práce a prípravu povrchu
  • Konštrukcia podložky pre vynikajúce odsávanie prachu

Použitie:

  • Na rýchle a jednoduché nasadenie kotúčov na náhodnú orbitálnu brúsku
  • Vhodné pre všetky kotúče TFC