Siko kliešte Cobra® chrómované s opláštenými rukoväťami 250

Č. pol.: 705950 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
453 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Cobra
Celková dĺžka 250 mm
Povrch chrómovaná
Rozpätie pre šesťhran 46 mm
Rozsah upínania pre rúry 2 palec
Počet mriežok Jemné nastavenie 25
Norma DIN ISO 8976
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier nie
Rýchle prestavenie nie
Samoupínanie Áno
Ochrana svoriek Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 705950 250
EAN/GTIN 4003773005681
Číslo výrobcu 87 05 250

Popis

Prevedenie:

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné.
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.
S možnosťou jemného nastavenia zárezov stlačením pružného tlačidla.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ; kovaná v zápustke.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné čeľuste č. 705805 veľ. 180-300.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely