Záhlbník, trojhranný 20,5

Č. pol.: 676310 20,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Norma: DIN 335 C

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 20,5 mm
Rezný materiál HSS
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Označenie výrobcu 846 HSS
Celková dĺžka 41 mm
Dĺžka stopky 20 mm
pre otvor od 3,5 mm
pre zápustnú skrutku M10
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676310 20,5
EAN/GTIN 4013288119025
Číslo výrobcu 05104635001

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
V stroji pomocou spojovacej stopky (č. 675000675050) alebo v držiaku skrutkovača (č. 676400676770).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka