Upínač, bit 1/4 palca C 6,3 6

Č. pol.: 675395 6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,73 € / ks
  • Od 10 ks
    8,11 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Upínač 857/1 Z
Profil upínača 6
Celková dĺžka 25 mm
Vzdialenosť čapov 2,41 mm
Výstupný profil Vložka na zverák
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675395 6
EAN/GTIN 4013288038616
Číslo výrobcu 05057151001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Pre skrutky zveráka (Snake Eyes).

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.