Bit TORQ-SET®-Mplus, 1/4 palca C 6,3 1/4

Č. pol.: 675360 1/4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,81 € / ks
  • Od 10 ks
    5,67 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 147 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm
Torq-Set-Profil 1/4
Celková dĺžka 32 mm
Výstupný profil Súprava skrutkovačov Torq
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675360 1/4
EAN/GTIN 4013288033154
Číslo výrobcu 05066634001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Na všetky skrutky skrutkového systému TORQ-SET® rozšíreného v leteckom priemysle.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.