{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | PrecisionBits | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | |
Celková dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Číslo položky | 675285 1/25 | |
EAN/GTIN | 7610733211340 | |
Číslo výrobcu | C6.192/1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() PrecisionBit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 1/25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 148 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | Skrutkovač Pozidriv |
Celková dĺžka | 25 | 25 |
Označenie výrobcu | PrecisionBits | |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | 1 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | C 6,3 |
Druh produktu | Bitový nástroj | Bitový nástroj |