Stopka s magnetom / poistným krúžkom 6,3/150

Č. pol.: 675013 6,3/150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 359 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uchytenie bitu D 6,3
Celková dĺžka 150 mm
Šesťhran na strane výstupu D 6,3 (1/4 palca)
Pohon strojový E 6,3 (1/4 palca)
kompatibilné so strojom Áno
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675013 6,3/150
EAN/GTIN 4062406235994

Popis

Prevedenie:

Dvojdielny, t. j. stopka a bity samostatné. To znamená, že po opotrebovaní je potrebné vymeniť iba bit.
Spojovacia stopka s magnetom a sťahovacím krúžkom pre bity C 6,3 a E 6,3 (magnet drží skrutku).