Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 40IP

Č. pol.: 674252 40IP

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,13 € / ks
  • Od 10 ks
    4,27 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PrecisionBits
Profil Torx Plus® 40IP
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674252 40IP
EAN/GTIN 7610733221448
Číslo výrobcu E6.401/40

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Pre všetky skrutky systému ťažkých skrutiek Torx Plus®. Skrutky Torx Plus® sa čoraz častejšie používajú napríklad na skrutkové spoje otočných doštičiek alebo skrutkové spoje motora.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
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
    Profil Torx Plus® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka