Bit Precision pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 3/95

Č. pol.: 674225 3/95

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,23 € / ks
  • Od 10 ks
    4,36 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PrecisionBits
Veľkosť krížovej drážky 3
Celková dĺžka 95 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674225 3/95
EAN/GTIN 7610733221196
Číslo výrobcu E6L.192/3

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Na skrutky s krížovou drážkou Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
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
    Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka