Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 2/152

Č. pol.: 674220 2/152

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,95 € / ks
  • Od 10 ks
    6,63 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
405 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 855/4 Z PZ
Veľkosť krížovej drážky 2
Celková dĺžka 152 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674220 2/152
EAN/GTIN 4013288191908
Číslo výrobcu 05057553001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.
Od veľ. 3/89 s priechodnou šesťhrannou čepeľou.

Použitie:

Na skrutky s krížovou drážkou Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.
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
    Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka