Bit Precision pre Phillips, 1/4 palca E 6,3, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 2/95

Č. pol.: 674205 2/95
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
531 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PrecisionBits
Veľkosť krížovej drážky 2
Celková dĺžka 95 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 674205 2/95
EAN/GTIN 7610733221110
Číslo výrobcu E6L.190/2

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka