Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 2/152

Č. pol.: 674200 2/152

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,95 € / ks
  • Od 10 ks
    6,63 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 544 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 851/4 Z PH
Veľkosť krížovej drážky 2
Celková dĺžka 152 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674200 2/152
EAN/GTIN 4013288174710
Číslo výrobcu 05059786001

Popis

Prevedenie:

Od veľ. 3/89 s priechodnou šesťhrannou čepeľou.
Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.
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
    Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka