Skrutkovač pre skrutky Phillips, dlhý as rukoväťou Kraftform 2/200

Č. pol.: 668040 2/200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 350 PH
Veľkosť krížovej drážky 2
Dĺžka čepele 200 mm
Celková dĺžka 305 mm
Hrot čepelí Lasertip
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668040 2/200
EAN/GTIN 4013288003645
Číslo výrobcu 05008725001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno. Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.