Sada skrutkovačov pre skrutky Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip 0

Č. pol.: 667697 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SwissGrip
Veľkosť krížovej drážky 0
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 140 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667697 0
EAN/GTIN 7610733252848
Číslo výrobcu 8192.0-60 LG

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Rukoväti s farebným kódovaním „Rainbow“ na rýchle nájdenie správnej veľkosti výstupu.