Súprava VDE Kraftform Kompakt Turbo 16

Č. pol.: 667255 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Kraftform Kompakt Turbo i 1
Počet skrutkovačov 16
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka; skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667255 16
EAN/GTIN 4013288214638
Číslo výrobcu 05057484001

Popis

Prevedenie:

štvornásobná rýchlosť skrutkovania vďaka planetovému prevodu integrovanému v rukoväti, ktorý možno zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla. Vypnutie sa odporúča pri jemnom nastavení a konečnom dotiahnutí alebo uvoľnení skrutky s vysokým krútiacim momentom (do 14 Nm). Rukoväť Kraftform so 154 mm dlhými vymeniteľnými čepeľami, plne izolovaná do 1000 V podľa DIN EN 60900/VDE 06082-201.
Dodávané v pevnom textilnom skladacom vrecku so suchým zipsom.

Výhoda:

  • Výkonné skrutkovanie koncov a jednoduché jemné nastavenie.
  • Znásobuje rýchlosť skrutkovania čisto mechanicky (bez akumulátora).
  • Robustná, bezúdržbová prevodovka z ocele.

Obsah:

Čepele s drážkou: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Čepele pre Phillips: PH1 a PH2
Čepele Pozidriv-Klingen: PZ1 a PZ2
Drážka Pozidriv (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)
Čepele pre Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Silná rukoväť pre výmenné čepele Č. 667411: Veľ. 1
Rukoväť Kraftform Turbo: 1 kus

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely