Plochý skrutkovač pre elektroniku 2,5

Č. pol.: 664410 2,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 2,5 mm
Hrúbka čepelí a 0,4 mm
Dĺžka čepele 80 mm
Celková dĺžka 173 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664410 2,5
EAN/GTIN 7610733268207
Číslo výrobcu 8128.2,5-80

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Najvyššia presnosť merania rezných hrán. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
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
    Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka