Plochý skrutkovač s dlhou čepeľou 5,5X250

Č. pol.: 663700 5,5X250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic
Šírka čepele b 5,5 mm
Označenie čepelí 3
Hrúbka čepelí a 0,8 mm
Dĺžka čepele 250 mm
Celková dĺžka 350 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 663700 5,5X250
EAN/GTIN 7610733086085
Číslo výrobcu 140.3-250

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „Classic“ z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

Materiál:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.
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
    Plochý skrutkovač b×dĺžka čepele Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka