Čepeľ 6 mm pre Phillips 1

Č. pol.: 659921 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 1
Celková dĺžka 190 mm
Úžitková dĺžka 110 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659921 1
EAN/GTIN 7610733220816
Číslo výrobcu 215.PH 1

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Vhodné pro:

Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 veľ. 200; 500 / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 / 659957 veľ. 200; 500 / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.