Čepeľ 8 mm pre Torx® TX40

Č. pol.: 659882 TX40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX40
Celková dĺžka 160 mm
Úžitková dĺžka 144 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659882 TX40
EAN/GTIN 7610733220724
Číslo výrobcu 225.T 40

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Vhodné pro:

Uťahovacie skrutkovače č. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) a 659911 veľ. 1600 (do kat. 48), ako aj 659912 veľ. 1600; č. 659957 veľ. 1600; č. 659958 veľ. 1600 a súpravy skrutkovačov č. 667625; 667645.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka