Plne izolovaný momentový kľúč s obojstranným štvorhranom 25

Č. pol.: 657556 25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 54,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 25 Nm
elektrická izolácia VDE 1000 V
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 305 mm
Rozsah krútiaceho momentu 5 Nm - 25 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 0,5 Nm
Hmotnosť 640 g
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Funkcia sklopenia nie
Funkcia kĺzania nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny nie
Vlečný ukazovateľ nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 238 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657556 25
EAN/GTIN 4000896235445
Číslo výrobcu 5109KV

Popis

Prevedenie:

Momentový kľúč plne izolovaný do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný pomocou stupnice s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu. Integrovaná račňa, prestrčením 4-hranu pravý a ľavý chod.
Merné jednotky: Nm.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 4% nastavenej hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Pozor:

Prípadné opravy nechajte vykonať iba v servisnom stredisku HAZET, pretože podľa DIN EN 60900 / VDE 0682-201 musí byť následne vykonaná skúška opraveného kusu napätím 10 000 V!

Poznámka:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej zóne smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.