{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Maximálny uťahovací moment | 1,5 Nm | |
| Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Celková dĺžka L | 205 mm | |
| Šírka hlavy b | 37 mm | |
| Výška hlavy h | 59 mm | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
| Členenie stupnice 1 dielik = | 0,02 Nm | |
| Hmotnosť | 330 g | |
| Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
| Ukazovateľ | analógová | |
| Signalizácia spustenia | optická | |
| Forma pripojenia | pevný | |
| Meracia technika | mechanický | |
| Funkcia sklopenia | nie | |
| Funkcia kĺzania | nie | |
| QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny | nie | |
| Vlečný ukazovateľ | áno | |
| Údaje protokolovateľné | nie | |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
| Spätná väzba | so zobrazením | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
| Merací proces | Krútiaci moment | |
| Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 170 mm | |
| Druh produktu | Momentové kľúče |
| Číslo položky | 655500 1,5 | |
| EAN/GTIN | 4562135127084 | |
| Číslo výrobcu | DB1.5N4-S |