Nástrčný kľúč IMPACT 6-hranný, 1 palcový, dlhý palcové vyhotovenie 2.5/8

Č. pol.: 653202 2.5/8
Zľava
128,26 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 2.5/8 palec
Pohonný štvorhran 1 palec
⌀ na strane výstupu 62 mm
Dĺžka 125 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 653202 2.5/8
EAN/GTIN 4062406318673

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka