Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce dlhá, s odpruženým magnetom 16

Č. pol.: 651210 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 16 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane výstupu 25 mm
Dĺžka 78 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 651210 16
EAN/GTIN 4045197215253

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Výhoda:

Skrutka bude zaistená odpruženým magnetom. Zároveň sa zabezpečí, že hlava skrutiek bude vždy úplne dostupná. Vyskrutkovanú skrutku/maticu možno ľahko vybrať pomocou pružiny.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Poznámka:

6-hranné nástavce nástrčných kľúčov HOLEX IMPACT, dlhé k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 651202).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka