Nástavec IMPACT, 3/8 palca 150

Č. pol.: 650400 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
673 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Celková dĺžka 150 mm
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650400 150
EAN/GTIN 4045197214737

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.
Vonkajší štvorhran podľa DIN 3121 E 10 s pružiacou stopkou, vnútorné štvorhrany podľa DIN 3121 G 10 s otvorom a kruhovou drážkou.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely