Klíč ráčnový očkový jednostranný přepínací 7/8x15/16

Č. pol.: 65.7/8X15/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65.7/8X15/16
EAN/GTIN 3148517722200
Číslo výrobcu 65.7/8X15/16
Číslo L L60130 4122

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Volný prostor pod stopkou pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Kompaktní a ráčnový mechanismus přepínatelný na jedné straně pomocí páčky
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro klíče velikosti 1/4″, 6° pro klíče velikosti 5/16″ a 11/32″
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 7/8x15/16
  • B [mm]: 40,1
  • B1 [mm]: 46,5
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 260
  • [g]: 420