Hlava račne 1 palec s rukoväťou

Č. pol.: 647600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1 palec
Norma DIN 3122
Celková dĺžka 817 mm
Počet zubov 36
Pracovný uhol 10 Stupeň
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 647600
EAN/GTIN 2050001016249

Popis

Prevedenie:

Možnosť prepínania na pravý a ľavý chod (36 zubov); rukoväť a hlava račne sú rozdelené. Opotrebované diely sú vymeniteľné (sortiment náhradného dielu č. 647610).

Norma:

DIN 3122-D 25

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nástrčné hlavice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely