{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 39,8 mm | |
Dĺžka | 44 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642120 30 | |
EAN/GTIN | 4045197164186 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 698 kus/y s okamžitým dodaním
7,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
10,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 39,8 | 39,8 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 44 | 44 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 30 | 30 |