{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 21 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Štandard | DIN 3124 | |
⌀ výstupná strana | 28,5 mm | |
Dĺžka | 39 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642120 21 | |
EAN/GTIN | 4045197164148 | |
Číslo výrobcu | 642120 21 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 21mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 092 kus/y s okamžitým dodaním
4,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
921 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 019 kus/y s okamžitým dodaním
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
617 kus/y s okamžitým dodaním
17,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 39 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Šírka kľúča | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |